Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf ISO 14580, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf ISO 14580, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf ISO 14580, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf ISO 14580, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 62 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar