Sechskantschraube mit Schaft SB-Garnitur DIN EN 15048-1
Sechskantschraube mit Schaft SB-Garnitur DIN EN 15048-1 - 1
Sechskantschraube mit Schaft SB-Garnitur DIN EN 15048-1 - 2
Sechskantschraube mit Schaft SB-Garnitur DIN EN 15048-1 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft SB-Garnitur DIN EN 15048-1

ISO 4014, Stahl 8.8 galvanisch verzinkt, mit Mutter ISO 7042

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
  • Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau

  • Stahl Festigkeitsklasse 8.8 bzw. 8 galvanisch verzinkt

  • Sechskantschraube mit Schaft nach DIN EN ISO 4014 und Sechskantmutter mit Klemmteil nach DIN EN ISO 7042 (Verliersicherung)
Hinweis
  • Die Verwendung der Garnituren aus galvanisch verzinkten Komponenten ist nur für trockene Innenräume vorgesehen. Sie dürfen nicht in Bereichen angeordnet werden, in denen unbemerkt Korrosion an den Garnituren auftreten und voranschreiten kann, wie z. B. unzugängliche oder verschlossene Bereiche, in denen Tauwasser anfallen kann

  • Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-758 regelt ausschließlich die Verwendung im Regalbau

  • Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!


Für Stahlkonstruktionen nach EC3 bzw. nach DIN EN 1090-2 sind feuverzinkte SB-Garnituren geeignet


  • Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN 4017 mit Sechkantmutter nach DIN EN ISO 4032, FK 8.8U / 8, feuerverzinkt: Art.-Nr. 00595...

  • Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN 4014 mit Sechkantmutter nach DIN EN ISO 4032, FK 8.8U / 8, feuerverzinkt: Art.-Nr. 00594...

Geregeltes Bauprodukt