Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantschraube mit Schaft SB-Garnitur DIN EN 15048-1
ISO 4014, Stahl 8.8 galvanisch verzinkt, mit Mutter ISO 7042
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau
- Stahl Festigkeitsklasse 8.8 bzw. 8 galvanisch verzinkt
- Sechskantschraube mit Schaft nach DIN EN ISO 4014 und Sechskantmutter mit Klemmteil nach DIN EN ISO 7042 (Verliersicherung)
- Die Verwendung der Garnituren aus galvanisch verzinkten Komponenten ist nur für trockene Innenräume vorgesehen. Sie dürfen nicht in Bereichen angeordnet werden, in denen unbemerkt Korrosion an den Garnituren auftreten und voranschreiten kann, wie z. B. unzugängliche oder verschlossene Bereiche, in denen Tauwasser anfallen kann
- Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-758 regelt ausschließlich die Verwendung im Regalbau
- Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!
Für Stahlkonstruktionen nach EC3 bzw. nach DIN EN 1090-2 sind feuverzinkte SB-Garnituren geeignet
- Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN 4017 mit Sechkantmutter nach DIN EN ISO 4032, FK 8.8U / 8, feuerverzinkt: Art.-Nr. 00595...
- Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN 4014 mit Sechkantmutter nach DIN EN ISO 4032, FK 8.8U / 8, feuerverzinkt: Art.-Nr. 00594...
Geregeltes Bauprodukt
Verbindungselement zur Verbindung von Stahlbauteilen im Regalbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!