Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Messing, vernickelt
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Messing, vernickelt - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Messing, vernickelt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Messing, vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.