Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A4 21H, blank
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A4 21H, blank - 1
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A4 21H, blank - 2
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A4 21H, blank - 3
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A4 21H, blank - 4
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A4 21H, blank - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Edelstahl A4 21H, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 94 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.