Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Scheibe mit großem Außendurchmesser
- Härte min. 200 HV
Die DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt.
Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen.
Die Schlüsselweiten der Durchmesser M10, M12, M14 und M22 in der DIN EN ISO 4014 haben sich gegenüber der DIN 931 geändert. Produkte mit diesen Durchmessern werden daher sowohl als DIN 931 als auch als DIN EN ISO.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!