Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft ISO 7379, Edelstahl A2-050, blank, Toleranz f9
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft ISO 7379, Edelstahl A2-050, blank, Toleranz f9 - 1
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft ISO 7379, Edelstahl A2-050, blank, Toleranz f9 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft ISO 7379, Edelstahl A2-050, blank, Toleranz f9

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Passschrauben werden häufig dort eingesetzt, wenn Schraubverbindungen Querkräfte aufnehmen müssen, oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.

  • Schaft mit Toleranzklasse f9
Hinweis

Diese Schrauben sind Aufgrund der Geometrie im Zugversuch nach der ISO 3506-1 nur eingeschränkt belastbar und werden mit einer 0 vor der eigentlichen Festigkeitsklasse gekennzeichnet.