Spannstifte (Spannhülsen) Sortiment 1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 8752
Spannstifte (Spannhülsen) Sortiment 1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 8752 - 1 Spannstifte (Spannhülsen) Sortiment 1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 8752 - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Spannstifte (Spannhülsen) Sortiment 1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 8752 - 1
Spannstifte (Spannhülsen) Sortiment 1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 8752 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannstifte (Spannhülsen) Sortiment 1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 8752

Federstahl blank
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
Durchmesser 2 mm bis 6 mm im Sortiment enthalten