Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Federstahl blank
Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Federstahl blank - 1
Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Federstahl blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Federstahl blank

Artikelbeschreibung lesen

In 209 Ausführungen erhältlich
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
  • Befestigungselemente, ähnliche Anwendung wie Kerbstifte.

  • Zur Verwendung als Schrauben‑ und Bolzenhülse bei hohen Scherbelastungen.

  • Entlastet Bolzen und Schrauben, wodurch kleinere Abmessungen realisiert werden können.

  • Ein Übermaß von 0,2 bis 0,5 mm gegenüber dem Nenndurchmesser gewährleistet einen sicheren und festen Sitz.

  • Kegeliges Ende erleichtert das Eintreiben in die Bohrung.

  • Die Stifte lassen sich ohne Beschädigung wieder austreiben.
Hinweis

Der Bohrdurchmesser ist gleich dem Nenndurchmesser (Toleranz 12 H).