Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt - 1
Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 189 Ausführungen erhältlich
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
Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt

Hinweis

Ersetzt die DIN 94