Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD) - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom (III)-Basis.




Die Vorteile im Überblick:




  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Hinweis

ISO 8676 ersetzt DIN 961 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.