Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 1
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 2
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 3
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 4
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 5
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 6
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 7
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 8
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 9
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 10
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 11
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 12
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 13
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC - 14

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC

Universeller Sauger mit L-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
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
Durchdachte Systemausstattung


  • Staubklasse L-Zertifizierung, garantierter Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69

  • Ablage- und Befestigungsmöglichkeit für Würth System-Koffer durch flachen Behälterkopf

  • Zubehörteile am Gerät verstaut und immer griffbereit durch integrierte Aufbewahrung der Fugendüse und Werkzeugmuffe mit Schnellverbindungen, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

  • Robuster Behälter mit Bumper und großen, stabilen Metallrollen ermöglicht einen optimalen Einsatz auf Baustellen

  • Antistatisch vorbereitet, durch den geerdeten Anschlussstutzen und dem im Lieferumfang enthaltenen elektrisch leitendem Zubehör werden statische Aufladungen abgeleitet und somit ein sicherer Schutz gegen elektrostatische Aufladung gewährleistet


Komfortable Bedienung


  • Einfache Bedienung und Steuerung der verschiedenen Funktionen wie Ein-/Aus-, 15 s-/60 s-Filterabreinigung- und Drehzahlregulierungschalter

  • Benutzerfreundliches Arbeiten dank automatischer Powertool‑Erkennung über eine mit Hall‑Sensor ausgestattete Steckdose – der Sauger lässt sich direkt über das angeschlossene Elektrowerkzeug ansteuern


Automatisches Filterreinigungssystem


  • Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß je nach Wahl des Zeitintervalls (15 oder 60 Sekunden) automatisch gereinigt

  • Gewährleistet ein langes unterbrechungsfreies Arbeiten

  • Geringer Geräuschpegel

  • Lange Filterstandzeiten

  • Geringe Wartungskosten
Hinweis
  • Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.

  • Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.