Infrarot-Laserthermometer
Infrarot-Laserthermometer - 1
Infrarot-Laserthermometer - 2
Infrarot-Laserthermometer - 3
Infrarot-Laserthermometer - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Infrarot-Laserthermometer

Zum berührungslosen Messen von Oberflächentemperaturen, mit integriertem Laserpointer

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Ergonomisch, praktisch und überall einsetzbar


Sekundenschnelles und problemloses Messen von Temperaturen



Durch den Zweipunktlaserstrahl kann die Messstelle noch genauer fokussiert werden


Sichere und punktgenaue Messung



Extrem schlanker Messkegel von 12:1


Je schlanker der Messkegel, desto genauer ist das Messergebnis (z. B. bei einem Abstand von 12 cm beträgt der Mess-Ø 1 cm)



Digitale Einstellung des Emissionsgrades


Variierend zwischen 0,1 und 1,0 (Werkseinstellung 0,95)



Umschaltbar von Celsius auf Fahrenheit


Erspart komplizierte Umrechnungen



Mit integrierter Display-Beleuchtung



Ergebnisanzeige mit einer Nachkommastelle



Einstellbarer Alarm bei sehr hohen bzw. niedrigen Temperaturen


Zwischen - 50 °C und + 650 °C



Infrarot-Laserthermometer wird in praktischer Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann, geliefert.



Wiederholpräzision


  • - 50 bis + 20 °C / - 58 bis + 68 °F: +/- 1,3 °C (2,3 °F)

  • + 20 bis + 650 °C / + 68 bis + 1.202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)


Messtoleranzen


  • - 50 bis + 20 °C / – 58 bis + 68 °F: +/- 2,5 °C (4,5 °F)

  • + 20 bis +300 °C / + 68 bis + 572 °F: +/- 1 %, 1 °C (1,8 °F)

  • + 300 bis + 650 °C / + 572 bis + 1.202 °F: +/- 1,5%
Hinweis

Bei andauernd gedrücktem Abzug zeigt das Gerät immer die tatsächliche Temperatur aller Messstellen an. Beim Loslassen wird das letzte Messergebnis angezeigt.