Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein
Auch für Vollsteinmauerwerk und ungerissenen Beton geeignet
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 2-K-Reaktionsharzmörtel, Epoxyacrylat mit Styrol
- Keine Fleckenbildung bei Anwendungen in Naturstein (vorab muss an einer Steinprobe überprüft werden, ob die Mörtelmasse Verfärbungen verursacht)
- Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden
Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)
Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen
Siebhülse einschieben
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen
Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen (siehe Beipackzettel)
Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken
Aushärtezeit beachten
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen (siehe Beipackzettel)
Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Aushärtezeit beachten
Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
2x ausblasen, 2x maschinell aus bürsten, 2x ausblasen
Ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen
Verbundmörtel vom Bohrlochgrundausgehend verfüllen
Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Mischer auf Kartusche schrauben
Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen
Aushärtezeit beachten
Naturstein (ohne Zulassung):
- Ankerstange W-VD-A
- Ankerstange W-VI-A
- oder handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Ungerissener Beton:
- Ankerstange W-VD-A
- Ankerstange W-VI-A
- oder handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Mauerwerk aus Vollstein, (Lochstein) – ohne Zulassung:
- Ankerstange WIT-AS
- Innengewindhülse WIT-IG
- Siebhülse WIT-SH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!