Passend für | Innenleiter | |||
Alu-Profi-Teleskopleiter mit Traverse Art.-Nr. | Alu-Profi-Teleskopleiter Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
0962 931 443 | - | 1 x 3 | 0962 994 523 | 1 |
0962 931 444 | - | 1 x 4 | 0962 994 524 | 1 |
0962 931 445 | - | 1 x 5 | 0962 994 525 | 1 |
0962 931 446 | - | 1 x 6 | 0962 994 526 | 1 |
- | 0962 931 413 | 1 x 3 | 0962 994 513 | 1 |
- | 0962 931 414 | 1 x 4 | 0962 994 514 | 1 |
- | 0962 931 415 | 1 x 5 | 0962 994 515 | 1 |
- | 0962 931 416 | 1 x 6 | 0962 994 516 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!