Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Coroplast Isolierband 301
Hohe Flexibilität und gute Klebekraft
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
- Dadurch wird Rißbildung und Ablösen an den Enden vermieden
- Verarbeitungsbereich ab -10°C bis +105°C möglich
- Schwer entflammbar
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
VDE 0340 und ÖVE - geprüft
Isolierband-Sortiment:
10 Rollen mit 9 Farben
Farben: 2x schwarz, grün, braun, grau, transparent, rot, weiß, violett, gelb.
Art.-Nr. 0985 110
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!