- Für Befestigung auf Isolierungen
- Teller mit Löcher für Schrauben ø 4 mm für die Montage von Euroclip-Schelle für Rohrmontage oder auch Leuchten usw
- Man kann damit Dämmstoffe bis 14 cm überbrücken
- Der Dübelteil muss dabei in festem Untergrund Halt finden
Vorteil
Leichte Einbringung durch Daumendruck, keine Kältebrücke.
Produktdetails
- Material: Polyamid PA
- Verarbeitungstemperatur: -20 bis +75°C
- Farbe: hellgrau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!