Kabeleinzugsgeräte Glasfiber Kompakt
Kabeleinzugsgeräte Glasfiber Kompakt - 1
Kabeleinzugsgeräte Glasfiber Kompakt - 2
Kabeleinzugsgeräte Glasfiber Kompakt - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabeleinzugsgeräte Glasfiber Kompakt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Zur problemlosen Kabelverlegung bei Elektro-, Telefon- und Antennenverkabelung

  • Hohe Zeitersparnis bei der Kabelverlegung

  • Schubstabiles und gleitfähig ummantelte Glasfiberprofil mit verschiedenen Führungsköpfen

  • Das hochwertige Glasfaserprofil erlaubt extreme Krümmungen bei einem Minimalradius von 30 mm

  • Max Zugbelastbarkeit 100 kg

Komplett-Set bestehend aus:


  • 3 mm Glasfaserprofil

  • 2 beidseitig angebrachte Anfangshülsen.

  • 3 Führungsköpfe: 7, 10 und 13 mm Durchmesser

  • 2 Verbindungshülsen (für Reparaturen)

  • 2 Zugösen

  • 2 Kabeleinziehstrümpfe (4 - 6 mm und 6 - 9 mm)

  • 1 Federführungskopf mit Zugöse

  • Einziehhilfe Neopren
Hinweis

Kabeleinzugsystem d=3 mm, L=20+30m