- Geeignet für Beton, Kalksandvollstein, Leichtbeton, Vollklinker und Naturstein.
- Für die unkomplizierte Verlegung von Leitungen im Decken bereich und in Zwischendecken.
- Doppel-Ausführung ideal geeignet für unterschiedliche Stromkreise.
- Elmo Euro-Clips für starre Rohre (Art.-Nr. 971 600 …) können am Fuß des Kabel-Sammelhalters befestigt werden.
- Bohren, stecken, fertig!
- Temperaturbeständigkeit: –10°C bis +85°C.
- Halogen- und silikonfrei.
- Material: PP
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!