- Hochtemperaturbeständig bis 200°C
- Rauch- und Luftdicht gegen Strömungsrichtung
- Gemäß ÖNORM H6027
- Die Kaltrauchsperre darf maximal 5° geneigt sein
- Auf die Luftrichtung muss geachtet werden
- Geprüft nach OIB-Verwendungsgrundsatz 095.4-002/05-012
- ÜA-Kennzeichen: R-14.3.2-20-16920 (Wien-Zert)
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
- Die Kaltrauchsperre je nach Lüftungsrichtung in das Lüftungsrohr schieben
- Das FLI-Element in das Lüftungsrohr schieben und mittig der Wand positionieren
- Ringspalt (max. 10mm) rund um das Rohr auf Wandstärke mit HENSOMASTIK 5KS Spachtel oder Gipsspachtel (A1) verfüllen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!