Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah
Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah - 1
Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah - 2
Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterieladegerät 12 V, 100 A, 20 – 1200 Ah

Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz.
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
Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Batterien


Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen



Kompaktes und robustes Gehäuse mit Kabelhalterung auf der Vorderseite



Wiederbelebung stark entladener Batterien


>2V (automatisches SOS Recovery)



Nimmt automatischen Zellausgleich vor



Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie


Durch überwachungsfreie, neunstufige Ladung und Wartung



Schutzeinrichtungen gegen:


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Automatische Sicherheitsabschaltung bei abgeklemmter Batterie

  • Überhitzung der internen Elektronik


LC-Display


Einfache Benutzerführung und höchste Betriebssicherheit. Alle Funktionen und Ladedaten können übersichtlich am Display eingestellt und abgelesen werden.



Hohe Standsicherheit und Schutz vor Lackschäden


Schock- und vibrationsdämpfende Gummifüße und -kanten

Hinweis

Ladekurven


  • 4 vorprogrammierte Ladekurven

  • Eigene / Fahrzeughersteller Ladekurve kann konfiguriert und eingegeben werden.
Anwendungsgebiet