KFZ-Batterieladegerät WBC-6
KFZ-Batterieladegerät WBC-6 - 1
KFZ-Batterieladegerät WBC-6 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KFZ-Batterieladegerät WBC-6

Das smarte Ladegerät für 6V und 12V Starterbatterien (Nass, AGM/EFB, Lithium). Ideal für Erhaltungs- und Versorgungsladungen von Batterien mit einer Kapazität zwischen 5 und 130Ah. Ladestrom 6A. Geeignet für Motorräder und PKWs.
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
Flexible Anwendung je nach Situation


  • Auswahl verschiedener Lademodi - 6V / 12V

  • Auswahl verschiedener Batterietypen - Nass / AGM/EFB (Start/Stop) / Lithium


Intelligente Mikroprozessor Lade-Technologie


  • Lädt bis zu 3 mal schneller als konventionelle Geräte

  • Lädt tiefentladene Batterien schon ab 0.5V Restspannung


Maximale Sicherheit


  • Schutz vor Überladung, Verpolung, Spannungspitzen, etc.

  • Beste Temperaturüberwachung mittels Fühler und Ventilationssystem

  • Automatischer Ladestopp bei Erkennung von Risiken