Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klappenbeschlag Kinvaro T 76 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komfortorientierte Ausstattung
- Keine Möbelscharniere im Oberboden erforderlich
- Schnellere Montage
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position
- Korpus ist überbaufähig
- Einfache werkzeuglose Montage der Front
- Dreidimensionale Direktverstellung der Front
- Wartungsfrei
Großes Einsatzspektrum
- Klappenbreite 550‒1.200 mm
- Klappenhöhe 400‒600 mm
- Breiter Einstellbereich der Federkraft von kleinen, leichten Naturholzklappen bis zu schweren Ausführungen
- Für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen.
Komfortables Öffnen
- Federkraftunterstützter Öffnungsmechanismus
- Leichtes Öffnen und Schließen der Klappe
- Geringer Kraftaufwand
Lieferumfang
- 1 x Klappenbeschlag rechts ohne Dämpfung
- 1 x Klappenbeschlag links mit und vormontierter Feder
- 2 x Montageplatten
- 2 x Abdeckkappe grau (ähnlich RAL 7045) rechts und links
- Montageanleitung
Klappengewichte immer inklusive Griff!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!