Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 1
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 2
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 3
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 4
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 5
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 6
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 7
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 8
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Hoher Bedienkomfort


  • Besonders leichter Bewegungsablauf

  • Die Klappe wird in jeder Position sicher festgehalten

  • Hohe Stabilität


Flexible Einsatzmöglichkeiten


  • Breites Einsatzspektrum

  • unterschiedlichste Klappenmaterialien wie Holz, Glas, MDF mit Aluminium- oder Holzrahmen

  • Einfache Montage


Klappenspektrum


  • Breite: 450 – 1200 mm

  • Höhe: 350 – 600 mm


Lieferumfang


  • 1 x Beschlag rechts und links

  • 1 x Abdeckkappen rechts und links in grau ähnlich RAL 7045

  • 1 x Quertraverse 1090 mm zum Ablängen

  • 2 x Schiebehülsen

  • 2 x Montageplatten

  • Papierschablone und Montageanleitung
Hinweis

Berechnung Klappengewicht


Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht


1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm3


2 Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!