Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Befestigungsband Unterspannbahn EURADOP
Doppelseitiges Klebeband zum dauerhaften Verkleben im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Doppelseitiger Kleberauftrag
Sehr schnelle und einfache Verklebungen
Geprüfte Luftdichtheit und Alterungsbeständigkeit
- Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung
Vielseitig einsetzbar
Haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen, hervorragend auch für den Außenbereich geeignet
Lösemittelfrei
ENeV
Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel
Nachweis der Luftdichtheit bei EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.
Nachweis der Luftdichtheit bei EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
10 Jahre SystemgarantieDauerhaftes Verkleben von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie der Folien auf Metallprofile. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (UV-Beständigkeit 8 Wochen).
EURADOP ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dampfbremsen, WÜTOP Dampf sperren und WÜTOP Dachunterspannbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um mit dem Würth Luftdichtsystem ein optimales Ergebnis zu erzielen.
EURADOP auf das Metallprofil bzw. die untenliegende Bahn kleben. Durch ruckartiges Abziehen von Hand bzw. Abschneiden mit einem Messer wird das Band abgetrennt. Die überlappende Bahn wird aufgelegt und die Abdeckfolie abgezogen. Durch Andrücken der Bahn wird eine stoffschlüssige Verbindung hergestellt. Bitte auf ausreichend Anpressdruck achten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!