Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebedichtband doppelseitig WÜTOP® Folienfix Plus
Schnell und einfach zu verarbeitender Klebefilm für luft- und winddichte Anschlussverklebungen im Innen- und Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr starke Anfangs- und Endhaftung
- Extreme Klebekraft auf vielen bautypischen Untergründen
- Kein Abrutschen der verklebten Folien
- Klebefilm besonders stark für zusätzliche Sicherheit
Einfach, schnell und sauber zu verarbeiten
- Zeitsparende Verarbeitung mit dem Abrollgriff sowohl für Rechts– als auch für Linkshänder
- Überstehender Trennliner vereinfacht Abziehen der Trennfolie
- Keine Durchhärtungszeit
- Abreißen per Hand möglich
Entspricht EnEV 2016, DIN 4108-7
- Verarbeitung ohne Anpresslatte
- Schützt vor Wärmeverlusten und Schimmelbildung
- Alterungsstabil
- Lösemittelfrei
- Einfrierbeständig
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Wir empfehlen den Einsatz von Wütop Dampfbremsen oder Dampfsperren um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nicht im Schwimmbadbereich einsetzbar.
Endfestigkeit nach 24h erreicht.
Bei Jahreszeit bedingten Temperaturbelastungen ≥ +70°C ohne Dacheindeckung ist eine zusätzliche mechanische Fixierung vorzunehmen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Dauerelastische, luftdichte Verklebungen bzw. Abdichtungen von Anschlüssen oder Stößen von Dampfsperren und Dampfbremsen entsprechend der Energieeinsparverordnung EnEV 2016.
- Anschluss- und Überlappungsverklebung von Unterspannbahnen im Dachbereich sowie Bahnen im Fassadenbereich.
- Verklebung/Abdichtung von diffusionsdichten und diffusionsoffenen Dichtbändern bei der Fenster– und Türenmontage.
Wütop Folienfix Plus direkt von der Rolle einseitig auf trockenen, staub– und fettfreie Dampfbremse/Dampfsperre oder tragfähigen Bauwerkstoff auftragen.
Bei Faserdämmplatten oder leicht staubigen Materialoberflächen muss die Klebefläche mit Eurasol Haftplus SK vorbehandelt werden um die Verbundfestigkeit zu erhöhen.
Anschließend wird die Folie mit der Entlastungsschlaufe zur Zugentlastung gefügt und durch Andrücken fixiert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!