Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge - 1
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge

Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Betriebsdruck ca. 6 bar

  • Betriebstemperatur von +5°C bis +50°C

  • Durchflussrichtung beliebig
Hinweis

Senkrecht einsetzen (im liegenden Zustand kann Öl auslaufen).Nur für stoßweisen Arbeitsrythmus wie zum Beispiel bei Druckluft-Schlagschraubern geeignet.

Anwendungsgebiet