Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kleinschleifmittel Mini-Kompaktvliesscheibe
Mit Schnellwechselaufnahme
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schleifkorn: Siliciumcarbid
Sehr hohe Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Vliesscheiben.
Kostenersparnis
Offene, flexible und formbare Vlieskonstruktion
Kein Schmieren, einfache und sichere Handhabung sowie vermindertes Zusetzen und gleichmäßiges Finish
Frei von korrosionsgefährdenden Metallen
Keine Kontaminierung der Materialoberfläche
Flexibel einsetzbar: Scheiben-Ø 75 mm kann auch mit kleinem Aufnahme halter für 50-mm-Scheiben eingesetzt werden
Scheiben-Ø 75 mm stirnseitig und fl ächig einsetzbar
Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt) und biegsamen Wellen.
Scheiben-Ø 76 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14.
Anpressdruck reduzieren!
Feinschleifen und Leichtentgraten von Form- und Präzisionsteilen, Verrunden von Kanten, Erzeugen dekorativer Oberfl ächen, Vorbereiten von Oberflächen zum Polieren, Reinigen und Aufhellen von z.B. oxidierten Messingteilen, Reinigen von Verbundwerkstoffen, Entfernen von Epoxydharzen.
Zu bearbeitende Werkstoffe:
Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar. Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!