Automatische Unterputzschelle für Rohrleitungen
Automatische Unterputzschelle für Rohrleitungen - 1
Automatische Unterputzschelle für Rohrleitungen - 2
Automatische Unterputzschelle für Rohrleitungen - 3
Automatische Unterputzschelle für Rohrleitungen - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatische Unterputzschelle für Rohrleitungen

Verlegung von Einzelleitungen, Leitungsbündeln und biegsamen Kunststoffrohren (Art.-Nr. 0975 2…) Aufputz und in Mauerschlitzen.
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
  • Bohren, stecken, fertig!

  • Hohe Auszugswerte (bis 40 kg)

  • Einhand-Montage

  • Hohe Materialqualität und Beständigkeit

  • Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +85°C

  • Farbe: grau (RAL 7035)

  • Halogen- und silikonfrei

  • Material: Polypropylen, UV-stabilisiert