Klimareinigungsgerät-Set EVAPOmat
Klimareinigungsgerät-Set EVAPOmat - 1
Klimareinigungsgerät-Set EVAPOmat - 2
Klimareinigungsgerät-Set EVAPOmat - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klimareinigungsgerät-Set EVAPOmat

Zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen in PKW- und NFZ-Innenräumen sowie in geschlossenen Räumen.
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
Der EVAPOmat zerstäubt reinigende und geruchseliminierende Wirkstoffe mithilfe von einer Ultraschallzelle.


Beseitigt Bakterien und Pilze im gesamten Lüftungssystem sowie von der Oberfläche des Klimaanlagenverdampfers und eliminiert zuverlässig unangenehme Gerüche.



Einfache Einbringung des Wirkstoffes in das Vernebelungsgerät


  • Praktisch

  • Anwenderfreundlich

  • Zeitsparend


Robuste und hochwertige Bauteile


  • Lange Lebensdauer des Gerätes

  • Hohe Zuverlässigkeit


Lieferumfang


  • 1 x EVAPOmat

  • 1 x Koffer ORSY 200

  • 1 x Auto/LKW/Bus Adapterkabel 12/24 V

  • 1 x Netzteil für 100-240 V
Hinweis
  • Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Verwendung anderer Wirkstoffe als angegeben, ist jegliche Haftung ausgeschlossen.

  • Vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte Handbuch vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.