Klebt und Dichtet Basic

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebt und Dichtet Basic

Hybridklebstoff für Verklebung und Abdichtung

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer
  • Farbe: Transparent
  • Dichte / Bedingung: 1,1 g/cm³ / bei 20°C
  • Hautbildezeit min./max.: 15-15 min
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 4 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Zugfestigkeit min.: 2.5 N/mm²
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 100 °C
  • Volumenänderung max.: 5 %
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / kühle und trockene Lagerung
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893235003
310 ml Kartusche Silanmodifiziertes Polymer Transparent
12 St.
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
Für Abdichtungen/Verklebungen geeignet



Breites Haftspektrum ohne Primer


Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen



Festelastischer Klebstoff


  • Fängt dynamische Bewegungen auf

  • Ermöglicht das Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe

  • Überstreich- und überlackierbar

  • Auch auf feuchten Untergründen anwendbar

  • Lösemittelfrei und geruchsarm

  • Pilzhemmend

  • Nicht korrosiv

  • Säure-, Laugen-, Isocyanat- und Silikonfrei

  • Teer- und Bitumenverträglich

  • UV- und Witterungsbeständig
Hinweis

Nicht geeignet für PE, PP, PTFE (Teflon), Silikone und weichgemachte Kunststoffe.



Diese Angaben sind als reine Empfehlungen zu betrachten, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Wir raten Ihnen, vor der Verwendung einen Vorversuch durchzuführen.

  • Emicode EC1+

  • Lebensmittelbedarfsgegenstände-Gesetz

Chemikalienbeständigkeit


  • Beständig gegen Wasser, Meerwasser sowie wässrige Reinigungsmittel

  • Kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe, Mineralöle, Benzin sowie pflanzliche und tierische Fette und Öle

  • Nicht beständig gegen organische Säuren, Alkohol, stärkere Mineralsäuren und Laugen sowie Lösemittel

  • Nicht beständig bei dauerhafter Wassereinwirkung