Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - 1 Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - 2 Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - 3 Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - 1
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - 2
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - 3
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749

Zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneiden auch bei härtester Beanspruchung

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Induktiv gehärtete Präzionsschneiden

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: Aufgelegt, Nieten angeschmiedet