Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR Stahl verzinkt
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>® </SUP>UR Stahl verzinkt - 1
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>® </SUP>UR Stahl verzinkt - 2
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>® </SUP>UR Stahl verzinkt - 3
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>® </SUP>UR Stahl verzinkt - 4
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>® </SUP>UR Stahl verzinkt - 5
Kunststoff-Rahmendübel SHARK<SUP>® </SUP>UR Stahl verzinkt - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR Stahl verzinkt

Kunststoff-Rahmendübel mit sehr umfangreicher ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton. Mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich
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
  • Bestandteil der SHARK® UR Produktfamilie, die im Rahmen der ETA-08/0190 für insgesamt mehr als 100 Baustoffe geprüft wurde!

  • Die Rahmendübel SHARK® UR 8 und 10 sind für insgesamt 105 verschiedene Untergründe geprüft und zugelassen. Neben Beton und Porenbeton sind zahlreiche Mauersteine unter anderem Voll- und Lochziegel, Kalksandloch- und Vollsteine, Betonvoll- und Lochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton in der aktuell umfangreichsten ETA-Bewertung enthalten

  • Dank der ausgeklügelten Dübelgeometrie verspreizen die „Zähne“ in vier Richtungen und krallen sich regelrecht im Verankerungsgrund fest

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Sehr starke Verdrehsicherung

  • Hohe Traglasten dank Verspreizung in vier Richtungen

  • Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels

  • Geringerer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind

  • Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen
Leistungsnachweis
  • SHARK-UR (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA-08/0190

  • Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung
Anwendungsgebiet
Holz-Unterkonstruktionen

Bohrloch erstellen

Bohrmehl entfernen

Temperatur der Dübelhülse prüfen

Temperatur des Untergrundes prüfen

Dübel und Schraube mit einem Hammer setzen

Dübel eindrehen

Schraube bündig eindrehen

  • SHARK-UR (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA-08/0190

  • Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung