Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPB-45
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPB-45 - 1
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPB-45 - 2
Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPB-45 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Schraub-Kombination EUROFAST® TRPB-45

Zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

Bei einer Verschraubung


  • auf Stahltrapezuntergrund ist die Klemmlänge = L 3 / ETA

  • auf Holzuntergrund Befestiger mind. 10 mm länger als L 3 wählen


Bei einer Verarbeitung im Sanierungsfall, ist abhängig vom vorhandenen Dachaufbau, die Länge des Kunststoff-Haltetellers zu beachten.

  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich