Wireless Ladeplatte ERGOPOWER PAD
Wireless Ladeplatte ERGOPOWER PAD - 1
Wireless Ladeplatte ERGOPOWER PAD - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wireless Ladeplatte ERGOPOWER PAD

Induktives (kabelloses) Laden von Würth Leuchten mit Wireless Funktion. Diese sind am „+“ in der Produktbezeichnung zu erkennen.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • 2 rückseitig verbaute Magneten zur Befestigung auf metallischen Untergründen

  • 4 Durchgangslöcher für Schraubmontage (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)

  • Zusätzlicher USB-A Ausgang zum Laden weiterer Geräte

  • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Leuchte auf der Ladeplatte

  • Lieferumfang: ERGOPOWER PAD, USB-A/USB-C-Kabel, Netzteil 100-240 V 50/60 Hz
Hinweis

Nur in Verbindung mit Leuchten der ERGOPOWER + Linie geeignet. Die Ladeplatten sind nicht für das Laden von Smartphones bzw. Mobiltelefonen zugelassen.