Luft- und Winddichtecken WÜTOP® Aussen
Luft- und Winddichtecken WÜTOP<SUP>®</SUP> Aussen - 1
Luft- und Winddichtecken WÜTOP<SUP>®</SUP> Aussen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Luft- und Winddichtecken WÜTOP® Aussen

Luft- und Winddichtecken zur schnellen und dauerhaften Ausführung von Eckanschlüssen mit Bewegungsaufnahme.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Dauerelastisches Material und lösemittelfreier Kautschuk-Kleber mit klebefreier Fläche


Optimaler Ausgleich von Bauteilbewegungen und dadurch dauerhaft dichte Anschlüsse Trennpapier mit Abziehhilfe



Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit



Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020


Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.