Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Vliesbutyl
Luft- und Winddichtmanschette  WÜTOP<SUP>®</SUP> Vliesbutyl - 1
Luft- und Winddichtmanschette  WÜTOP<SUP>®</SUP> Vliesbutyl - 2
Luft- und Winddichtmanschette  WÜTOP<SUP>®</SUP> Vliesbutyl - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Vliesbutyl

Überputzbare Manschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich
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
Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit



Konische, flexible Tülle mit langen Dichtstutzen


Gleicht Bauteilbewegungen optimal aus und entlastet den Abdichtungsbereich



Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und aktueller EnEV


Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln. Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.