Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magazin-Schrauber ASSY®mat 50 mit HS 16
Leistungsstarker Schrauber mit 750 Watt mit Vorsatz für gegurtete Schrauben 3,5 x 25 – 4,2 x 50 mm des Systems HOLZ HER.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zeitersparnis
Gurte mit 166 oder 125 Schrauben, je nach Abmessung, können verarbeitet werden.
Zum Bodenschrauben geeignet
Mit Verlängerung auch zum Bodenschrauben geeignet
Beachten Sie die max. Schraubdurchmesser der Antriebsmaschinen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!