Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376 - 1
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376 - 2
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376 - 3
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau Grundloch DIN 371/376

Der innovative Spezialist für allgemeine, breite Anwendungen in Stählen bis 1200 N/mm² Festigkeit.

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
Neu entwickelte Vario-Geometrie


Optimierte Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern



Optimierte Schneidkantenpräperation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren


Exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit



Schräg abgesetztes Gewindeteil


Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf



Exakt auf Edelstahl abgestimmte Schneidengeometrie



Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrer



Exklusiv bei Würth erhältlich



Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.