Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metallrahmendübel W-MRE
Zur Fensterbefestigung in Mauerwerk aus Lochstein und Leichtbauwerkstoffen. Einfachspreizung, kopflochgebohrt, Antrieb PZ3, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Universell einsetzbarer Metallrahmendübel für den Leichtlastbereich
- Sehr gute Gebrauchstauglichkeit in nahezu allen gängigen Baustoffen
- Schnelle und wirtschaftliche Durchsteckmontage
- Sehr gute Befestigung in Mauerwerk aus Lochstein bzw. Leichtbauwerkstoffen durch große Spreizzone, die sich dem Untergrund anpasst
- Spannungsfreie Abstandsmontage
- Verdeckte Montage durch Abdeckkappe möglich
- Trompetenkopfschraube M6 mit Kopflochbohrung
3 für Abdeckkappe, um Toleranzen auszugleichen (Antrieb PZ3) - Einfachere Montage bei Hohlprofilen durch abgerundete und reduzierte Dübelhülse
- Arretierungsnocken für Hohlprofile und als Verdrehsicherung
- Hülse: Stahlblech verzinkt
- Schraube: Stahl verzinkt, blau passiviert
Prüfung eines Befestigungselementes: Auswertung der Prüfergebnisse für den praktischen Einsatz bei der Fenstermontage durch das ift Rosenheim, Prüfbericht Nr. 328477/2 vom 22. Januar 1986
Feuerwiderstand direkte Flammeinwirkung
Leitfaden zur Montage/ RAL Gütegemeinschaft:
Die Befestigung muss alle planmäßig auf das Fenster einwirkende Kräfte sicher in den Baukörper übertragen. Es gilt, die Lasten, die sich aus Fenstereigenlast, Windlast und Verkehrslast zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir die Dübel 51, 52, 53 und 55.
Fensterwände nach DIN 18056:
Diese Norm gilt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge von mindestens 200 cm, die aus einem Traggerippe (Rahmen, Pfosten, Riegel) mit Füllungen (z.B. Verglasungen) bestehen. Diese Norm gilt nicht für Wände aus Glasbausteinen. Für diesen Anwendungsbereich empfehlen wir Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Prüfung eines Befestigungselementes: Auswertung der Prüfergebnisse für den praktischen Einsatz bei der Fenstermontage durch das ift Rosenheim, Prüfbericht Nr. 328477/2 vom 22. Januar 1986
Feuerwiderstand direkte Flammeinwirkung
Geeignet zur Befestigung von Fenster- und Türrahmen aus Holz, Kunststoff
Besonders gut einsetzbar in Mauerwerk aus Lochstein und Leichtbauwerkstoffen
Dieser Dübel erfüllt die Anforderungen bestimmter Fensterhersteller nach RAL gütegeprüfte Montage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!