Mikroaktiv-Tuch Duo
Mikroaktiv-Tuch Duo
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/dYCXo03ONyU

Mikroaktiv-Tuch Duo - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikroaktiv-Tuch Duo

Eine Seite zum Reinigen und eine Seite zum Polieren
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
Mit zwei verschiedenen Seiten


  • Niederflorige Seite zum Reinigen aller Oberflächen

  • Hochflorige Seite zur Wasseraufnahme und Polierarbeiten


Kettelfrei


  • Keine Lackkratzer

  • Optimales Hochglanzfinish


Hohe Schmutzbindung


  • Optimale Reinigungsleistung

  • Entfernung von fettigen Verschmutzungen


Universelle Anwendung


  • Im trockenen Zustand

Staubbindung durch statische Aufladung


  • Im nassen Zustand

Entfernung von grobem und fettigem Schmutz


  • Fusselarm


Waschbar bis 60°C


  • Nicht mit Weichspüler waschen

  • Nach der Anwendung lufttrocknen
Hinweis

Waschbar bis 60 °C (keinen Weichspüler verwenden)