Modulblock VMBW04

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock VMBW04

Einbaufertig und vormontiert

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Aluminiumklappe und integrierter Ladungssicherungsschiene


In 105 mm Höhe für leichte Entnahme schwerer Teile


Lichte Höhe Unterbau 420 mm


Mit integrierter ausziehbarer Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller


Für das Arbeiten außerhalb des Fahrzeuges


4 Schubladen mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld


Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite


Kofferauszug


Passend für ORSY System-Koffer 8.4.1


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten für Schubladen und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche