Montageschiene 47 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Montageschiene 47 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 1 Montageschiene 47 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Montageschiene 47 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 1
Montageschiene 47 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageschiene 47 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Die seitliche Schienenbefestigung ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage

  • Die seitliche Riffelung gewährleistet einen optimalen Form- und Kraftschluss