Motorendichtmasse Silikon Spezial 250

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motorendichtmasse Silikon Spezial 250

Dauerelastische Silikon-Dichtmassen für Motor und Karosserie, kurzzeitige Temperaturbeständigkeit von 300°C

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Kalt vulkanisierender Silikonkautschuk

  • Überbrückt größere Unebenheiten

  • Dichtet zuverlässig auch bei jahrelangen Vibrationen

  • Hervorragende Haftung und chemische Beständigkeit

  • Läuft nicht ab und zieht keine Fäden

  • Hautbildung nach wenigen Minuten, Vulkanisationsdauer ca. 1,5 mm/Tag
Hinweis

Flüssigdichtmittel sind ausschließlich in Kombination mit der Originaldichtung zu verwenden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.