Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mülltrennsystem VS ENVI Center 4 für die Montage hinter Drehtüren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Korpusbreiten ab 500 mm (3- und 4-fach)
- Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es, verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern
- Optimale Erreichbarkeit durch automatisch ausschwenkende Behälter beim Öffnen der Tür
- Beim Öffnen hebt sich der Deckel und beim Schließen legt er sich wieder auf den Behälter
- Deckel mit zusätzlichem Stauraum, z.B. zur Aufbewahrung von Müllbeuteln und kleineren Haushaltsutensilien
- Deckel dient als Geruchsverschluss und verhindert das Austreten unangenehmer Gerüche
- Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln
- Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!