Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Linienlaser MLLG 18
Selbstnivellierender, hochwertiger Multi-Linienlaser für den Innen- und Außenbereich mit hervorragend sichtbaren, grünen Linien
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Enorme Zeitersparnis und höchste Genauigkeit durch die sekundenschnelle, elektronische Selbstnivellierung
- Hohe Sichtbarkeit der Linien durch Verwendung von grünen Laserlinien, die auch bei hellen Lichtverhältnissen gut erkennbar sind
- Hohe Flexibilität durch einzeln schaltbare Linien wie durchgehende 360°-Linie in der Horizontalen sowie Vertikalen oder 4 x 90°-Linien in der Vertikalen oder 90° Winkel auf dem Boden
- Für eine noch bessere Sichtbarkeit der Laserlinien ist eine Lasersichtbrille im Lieferumfang enthalten
- Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit des Lithium-Ionen Akkupack
- Robustes Gehäuse mit Schutzart IP55, das vor Staub und Strahlwasser schützt
- Kein Umlegen des Geräts notwendig, egal ob für horizontale oder vertikale Anwendungen
- In Kombination mit einem separat erhältlichen Handempfänger ist bei hellen Lichtverhältnissen auch ein Einsatz über größere Entfernungen kein Problem
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Der Multi-Linienlaser kann in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, bei allen Nivellier- und Lotarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie Fliesenlegen, Trockenbau, Schrank- oder Regalmontage oder Innenausbau. Durch den Einsatz des Universal-Empfängers können Nivellierarbeiten im Außenbereich bis 80 m durchgeführt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!