Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multi-Linienlaser MLLG 18
Hochwertiger, elektronischer, selbstnivellierender Linienlaser mit sehr gut sichtbaren, grünen Laserlinien. Inklusive einer Lasersichtbrille und einem Akku
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Enorme Zeitersparnis und höchste Genauigkeit durch die sekundenschnelle, elektronische Selbstnivellierung
- Hohe Sichtbarkeit der Linien durch Verwendung von grünen Laserlinien, die auch bei hellen Lichtverhältnissen gut erkennbar sind
- Hohe Flexibilität durch einzeln schaltbare Linien wie durchgehende 360°-Linie in der Horizontalen sowie Vertikalen oder 4 x 90°-Linien in der Vertikalen oder 90° Winkel auf dem Boden
- Für eine noch bessere Sichtbarkeit der Laserlinien ist eine Lasersichtbrille im Lieferumfang enthalten
- Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit des Lithium-Ionen Akkupack
- Robustes Gehäuse mit Schutzart IP55, das vor Staub und Strahlwasser schützt
- Kein Umlegen des Geräts notwendig, egal ob für horizontale oder vertikale Anwendungen
- In Kombination mit einem separat erhältlichen Handempfänger ist bei hellen Lichtverhältnissen auch ein Einsatz über größere Entfernungen kein Problem
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Der Multi-Linienlaser kann in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, bei allen Nivellier- und Lotarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie Fliesenlegen, Trockenbau, Schrank- oder Regalmontage oder Innenausbau. Durch den Einsatz des Universal-Empfängers können Nivellierarbeiten im Außenbereich bis 80 m durchgeführt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!