Maschinenreibahle VHM, H7 ähnlich DIN 8093
Maschinenreibahle VHM, H7 ähnlich DIN 8093 - 1
Maschinenreibahle VHM, H7 ähnlich DIN 8093 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinenreibahle VHM, H7 ähnlich DIN 8093

Spiralgenutete Ausführung, 8° Linksspirale, vorwiegend für Durchgangsbohrungen in alle E- und NE-Metalle geeignet.

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis
  • Ausführung in extrem ungleicher Teilung

  • h6 ganzzahlige Schaftdurchmesser

  • Ø 1,4 - 12,0 mm VHM

  • Ø 14,0 - 20,0 mm nur VHM-Kopf