Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf
Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf - 1 Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf - 2 Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf - 3 Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/61EzcFIW_Pw

Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf - 1
Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf - 2
Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf - 3
Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nagelanker W-NA-K mit Nagelkopf

Einfachste und schnelle Montage: Ansetzen, einschlagen, fertig! Optimal für die sichere Befestigung von Deckenabhängern, C-Profilen und Platten. Für Beton, mit Nagelkopf, Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Schnelle, einfache Montage.

  • Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm.

  • Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig.

  • Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig.

  • Durchsteckmontage

  • Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich.

  • Formschön und optisch ansprechend.

  • Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung.
Leistungsnachweis
  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339.

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten).
Hinweis

Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird.

Anwendungsgebiet
Deckenabhängungen

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Nagelanker durch Bauteil stecken und einschlagen

Nagelanker bündig einschlagen

  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0339

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0339 enthalten)