Nageldübel SHARK Hammer TYP PK
Nageldübel SHARK Hammer TYP PK - 1 Nageldübel SHARK Hammer TYP PK - 2 Nageldübel SHARK Hammer TYP PK - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ftJKivjLB78

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/FBvipg7w90o

Nageldübel SHARK Hammer TYP PK - 1
Nageldübel SHARK Hammer TYP PK - 2
Nageldübel SHARK Hammer TYP PK - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nageldübel SHARK Hammer TYP PK

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Pilzkragen, Nagel aus verzinktem Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Dübel und Nagelschraube sind vormontiert

  • Zur Durchsteckmontage geeignet

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Ideal für Langlöcher dank großer Auflagefläche

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 100 °C

  • Zum Versenken und Überstehen lassen

  • Halogenfrei
Leistungsnachweis

Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm]68
Zugelassene ZuglastBeton B25 bzw. C20/25Fzul [kN]0,20,2
Kalksandstein KS 120,12
Kalksandlochstein KSL 120,075
Kennwerte
Anzugsdrehm. (nur Typ GEW)Tinst [Nm]44
Bohrlochtiefeh1 ≥ [mm]3545
Setztiefehnom ≥ [mm]3040
Gewinde-Ø (nur Typ GEW)dGew [mm]M6M8
Gewindelänge (nur Typ GEW)IGew [mm]69
Bohrernenn-Ød0 [mm]68
Loch-Ø im Bauteildf [mm]6,58,5
Anwendungsgebiet
WDVS-Sockelprofile

Loch bohren

Bohrmehl entfernen

Temperatur Dübelhülse ≥ 0 °C

Temperatur im Verankerungsgrund ≥ 0 °C

Dübel durch das Bauteil in Bohrloch stecken

Spreiznagel bündig einschalgen

Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8